曜日別特売

スプリングガイドピン(ロングタイプ)

スプリングガイドピン(ロングタイプ) - タカノスプリングガイドピン(ロングタイプ) - タカノ
材質(ボルト)SCM435、(ブシュ)SS400内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
寸法d(mm)
軸径D1(Φmm)
寸法B(mm)
ねじ部
寸法H(mm)
寸法l1(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89976756ZGR19-1001910017168M10-P1.51020軽少荷重用/―、軽少・軽・中・重・極重荷重用/Φ40
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976765ZGR20-1002010017168M10-P1.51020軽少荷重用/Φ40、軽少・軽・中・重・極重荷重用/-
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976774ZGR23-12023120201810M12×P1.751222軽少荷重用/-、軽少・軽・中・重・極重荷重用/Φ50
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976783ZGR26-10026100211810M12×P1.751222軽少荷重用/Φ50、軽少・軽・中・重・極重荷重用/-
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976792ZGR26-12026120211810M12×P1.751222軽少荷重用/Φ50、軽少・軽・中・重・極重荷重用/-
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976801ZGR28-12028120231810M12×P1.751222軽少荷重用/-、軽少・軽・中・重・極重荷重用/Φ60
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976817ZGR31-10031100251810M12×P1.751222軽少荷重用/Φ60、軽少・軽・中・重・極重荷重用/-
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976826ZGR31-12031120251810M12×P1.751222軽少荷重用/Φ60、軽少・軽・中・重・極重荷重用/-
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976835ZGR36-10036100301810M12×P1.751222軽少荷重用/Φ70、軽少・軽・中・重・極重荷重用/Φ70
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
89976844ZGR36-12036120301810M12×P1.751222軽少荷重用/Φ70、軽少・軽・中・重・極重荷重用/Φ70
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする