曜日別特売

丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ

丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ - タカノ丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ - タカノ丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ - タカノ
(1件のレビュー)
材質S45C内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89980965ADIP45-20-R45620レッド1穴
1,080
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
89980974ADIP45-20-Y45620イエロー1穴
1,080
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
89980983ADIP45-30-N451530ノーマル1穴
850
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
89980992ADIP45-30-R451530レッド1穴
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981001ADIP45-30-Y451530イエロー1穴
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981026ADIP45-40-R451540レッド1穴
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981035ADIP45-40-Y451540イエロー1穴
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981044ADIP55-20-N55620ノーマル1穴
1,050
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981053ADIP55-20-R55620レッド1穴
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981062ADIP55-20-Y55620イエロー1穴
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981071ADIP55-30-N551530ノーマル1穴
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981087ADIP55-30-R551530レッド1穴
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981096ADIP55-30-Y551530イエロー1穴
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981105ADIP55-40-N551540ノーマル1穴
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981114ADIP55-40-R551540レッド1穴
1,580
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981123ADIP55-40-Y551540イエロー1穴
1,580
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981132ADIP65-30-N651530ノーマル2穴
1,230
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981141ADIP65-30-R651530レッド2穴
1,570
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981157ADIP65-30-Y651530イエロー2穴
1,570
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981175ADIP65-40-R651540レッド2穴
1,770
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981184ADIP65-40-Y651540イエロー2穴
1,770
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981193ADIP65-50-N651550ノーマル2穴
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981202ADIP65-50-R651550レッド2穴
2,140
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981211ADIP65-50-Y651550イエロー2穴
2,140
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981227ADIP65-100-N6515100ノーマル2穴
4,280
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981236ADIP65-100-R6515100レッド2穴
4,590
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981245ADIP65-100-Y6515100イエロー2穴
4,590
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981254ADIP80-30-N801530ノーマル2穴
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981263ADIP80-30-R801530レッド2穴
1,840
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981272ADIP80-30-Y801530イエロー2穴
1,840
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981281ADIP80-40-N801540ノーマル2穴
1,700
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981297ADIP80-40-R801540レッド2穴
2,040
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981306ADIP80-40-Y801540イエロー2穴
2,040
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981315ADIP80-50-N801550ノーマル2穴
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981324ADIP80-50-R801550レッド2穴
2,540
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981333ADIP80-50-Y801550イエロー2穴
2,540
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981342ADIP90-30-N901530ノーマル2穴
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981351ADIP90-30-R901530レッド2穴
2,140
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981367ADIP90-30-Y901530イエロー2穴
2,140
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981376ADIP90-40-N901540ノーマル2穴
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981385ADIP90-40-R901540レッド2穴
2,440
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
89981394ADIP90-40-Y901540イエロー2穴
2,440
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981403ADIP90-50-N901550ノーマル2穴
2,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981412ADIP90-50-R901550レッド2穴
3,040
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981421ADIP90-50-Y901550イエロー2穴
3,040
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981166ADIP65-40-N651540ノーマル2穴
1,430
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
89980956ADIP45-20-N45620ノーマル1穴
750
取扱い終了
89981017ADIP45-40-N451540ノーマル1穴
950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89980956
2018-01-17
用途: 旧車のレストア

トランスミッションを他車の物に載せ換えたため
ミッションメンバーを自作しスぺーサーを探していたところ丁度良さそうな物があったので購入しました。
少し重量がありますが、その分しっかりしていてサイズもピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする