曜日別特売

バリューアコーA1型(片開き)

バリューアコーA1型(片開き) - 四国化成バリューアコーA1型(片開き) - 四国化成バリューアコーA1型(片開き) - 四国化成バリューアコーA1型(片開き) - 四国化成
(1件のレビュー)

お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。
確実にロックできるツインラッチ。
中間落し棒を標準装備。

シリーズバリューアコー仕様自在キャスター、独立調整付属品鍵2本付材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1250タイプキャスタータイプ(片開き)簡易錠内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
キャスター数
落し棒数
パンタ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89970386VA1C-140SSC(全幅)1405、(開口幅)1280、(たたみ幅)250ステンカラー114
108,000
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970395VA1C-170SSC(全幅)1705、(開口幅)1580、(たたみ幅)270ステンカラー115
117,000
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970404VA1C-200SSC(全幅)2005、(開口幅)1880、(たたみ幅)290ステンカラー116
125,000
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970413VA1C-230SSC(全幅)2305、(開口幅)2180、(たたみ幅)320ステンカラー227
134,000
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970422VA1C-260SSC(全幅)2605、(開口幅)2480、(たたみ幅)340ステンカラー228
142,000
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970431VA1C-290SSC(全幅)2905、(開口幅)2780、(たたみ幅)360ステンカラー229
150,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970447VA1C-320SSC(全幅)3205、(開口幅)3080、(たたみ幅)390ステンカラー2210
158,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970456VA1C-350SSC(全幅)3505、(開口幅)3380、(たたみ幅)410ステンカラー2211
165,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970465VA1C-380SSC(全幅)3805、(開口幅)3680、(たたみ幅)430ステンカラー2212
174,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970474VA1C-410SSC(全幅)4105、(開口幅)3980、(たたみ幅)460ステンカラー3313
184,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970483VA1C-440SSC(全幅)4405、(開口幅)4280、(たたみ幅)480ステンカラー3314
190,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970492VA1C-470SSC(全幅)4705、(開口幅)4580、(たたみ幅)500ステンカラー3315
199,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970501VA1C-500SSC(全幅)5005、(開口幅)4880、(たたみ幅)520ステンカラー3316
208,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970517VA1C-530SSC(全幅)5305、(開口幅)5180、(たたみ幅)550ステンカラー3317
214,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970526VA1C-560SSC(全幅)5605、(開口幅)5480、(たたみ幅)570ステンカラー3318
223,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970535VA1C-140SBK(全幅)1405、(開口幅)1280、(たたみ幅)250ブラックつや消し114
108,000
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970544VA1C-170SBK(全幅)1705、(開口幅)1580、(たたみ幅)270ブラックつや消し115
117,000
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970553VA1C-200SBK(全幅)2005、(開口幅)1880、(たたみ幅)290ブラックつや消し116
125,000
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970562VA1C-230SBK(全幅)2305、(開口幅)2180、(たたみ幅)320ブラックつや消し227
134,000
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970571VA1C-260SBK(全幅)2605、(開口幅)2480、(たたみ幅)340ブラックつや消し228
142,000
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970587VA1C-290SBK(全幅)2905、(開口幅)2780、(たたみ幅)360ブラックつや消し229
150,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970596VA1C-320SBK(全幅)3205、(開口幅)3080、(たたみ幅)390ブラックつや消し2210
158,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970605VA1C-350SBK(全幅)3505、(開口幅)3380、(たたみ幅)410ブラックつや消し2211
165,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970614VA1C-380SBK(全幅)3805、(開口幅)3680、(たたみ幅)430ブラックつや消し2212
174,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970623VA1C-410SBK(全幅)4105、(開口幅)3980、(たたみ幅)460ブラックつや消し3313
184,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970632VA1C-440SBK(全幅)4405、(開口幅)4280、(たたみ幅)480ブラックつや消し3314
190,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970641VA1C-470SBK(全幅)4705、(開口幅)4580、(たたみ幅)500ブラックつや消し3315
199,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970657VA1C-500SBK(全幅)5005、(開口幅)4880、(たたみ幅)520ブラックつや消し3316
208,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970666VA1C-530SBK(全幅)5305、(開口幅)5180、(たたみ幅)550ブラックつや消し3317
214,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970675VA1C-560SBK(全幅)5605、(開口幅)5480、(たたみ幅)570ブラックつや消し3318
223,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970684VA1C-140SBZ(全幅)1405、(開口幅)1280、(たたみ幅)250ブロンズ114
108,000
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970693VA1C-170SBZ(全幅)1705、(開口幅)1580、(たたみ幅)270ブロンズ115
117,000
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970702VA1C-200SBZ(全幅)2005、(開口幅)1880、(たたみ幅)290ブロンズ116
125,000
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970711VA1C-230SBZ(全幅)2305、(開口幅)2180、(たたみ幅)320ブロンズ227
134,000
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970727VA1C-260SBZ(全幅)2605、(開口幅)2480、(たたみ幅)340ブロンズ228
142,000
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970736VA1C-290SBZ(全幅)2905、(開口幅)2780、(たたみ幅)360ブロンズ229
150,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970745VA1C-320SBZ(全幅)3205、(開口幅)3080、(たたみ幅)390ブロンズ2210
158,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970754VA1C-350SBZ(全幅)3505、(開口幅)3380、(たたみ幅)410ブロンズ2211
165,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970763VA1C-380SBZ(全幅)3805、(開口幅)3680、(たたみ幅)430ブロンズ2212
174,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970772VA1C-410SBZ(全幅)4105、(開口幅)3980、(たたみ幅)460ブロンズ3313
184,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970781VA1C-440SBZ(全幅)4405、(開口幅)4280、(たたみ幅)480ブロンズ3314
190,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970797VA1C-470SBZ(全幅)4705、(開口幅)4580、(たたみ幅)500ブロンズ3315
199,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970806VA1C-500SBZ(全幅)5005、(開口幅)4880、(たたみ幅)520ブロンズ3316
208,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970815VA1C-530SBZ(全幅)5305、(開口幅)5180、(たたみ幅)550ブロンズ3317
214,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89970824VA1C-560SBZ(全幅)5605、(開口幅)5480、(たたみ幅)570ブロンズ3318
223,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89970745
2026-01-07
用途: 外構
サービス業

大きいし手に負えるかしんぱいになったものの、設置もスムーズ使い勝手も良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする