曜日別特売

クレディアコー2型(キャスタータイプ・両開き)

クレディアコー2型(キャスタータイプ・両開き) - 四国化成

人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。
道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。

シリーズクレディーアコー付属品鍵3本付材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1250タイプキャスタータイプ(両開き)シリンダー錠落し棒数2内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
キャスター数
パンタ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89971497CD2C-245WSC(全幅)2480、(開口幅)2360、(たたみ幅)230×2ステンカラー45×2
338,000
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971506CD2C-330WSC(全幅)3320、(開口幅)3200、(たたみ幅)270×2ステンカラー47×2
374,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971515CD2C-415WSC(全幅)4160、(開口幅)4040、(たたみ幅)310×2ステンカラー49×2
404,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971524CD2C-500WSC(全幅)5000、(開口幅)4880、(たたみ幅)340×2ステンカラー611×2
440,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971533CD2C-580WSC(全幅)5840、(開口幅)5720、(たたみ幅)380×2ステンカラー613×2
468,000
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971542CD2C-665WSC(全幅)6680、(開口幅)6560、(たたみ幅)420×2ステンカラー615×2
502,000
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971551CD2C-750WSC(全幅)7520、(開口幅)7400、(たたみ幅)460×2ステンカラー617×2
536,000
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971567CD2C-835WSC(全幅)8360、(開口幅)8240、(たたみ幅)500×2ステンカラー819×2
568,000
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971576CD2C-245WBK(全幅)2480、(開口幅)2360、(たたみ幅)230×2ブラックつや消し45×2
338,000
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971585CD2C-330WBK(全幅)3320、(開口幅)3200、(たたみ幅)270×2ブラックつや消し47×2
374,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971594CD2C-415WBK(全幅)4160、(開口幅)4040、(たたみ幅)310×2ブラックつや消し49×2
404,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971603CD2C-500WBK(全幅)5000、(開口幅)4880、(たたみ幅)340×2ブラックつや消し611×2
440,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971612CD2C-580WBK(全幅)5840、(開口幅)5720、(たたみ幅)380×2ブラックつや消し613×2
468,000
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971621CD2C-665WBK(全幅)6680、(開口幅)6560、(たたみ幅)420×2ブラックつや消し615×2
502,000
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971637CD2C-750WBK(全幅)7520、(開口幅)7400、(たたみ幅)460×2ブラックつや消し617×2
536,000
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971646CD2C-835WBK(全幅)8360、(開口幅)8240、(たたみ幅)500×2ブラックつや消し819×2
568,000
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971655CD2C-245WBZ(全幅)2480、(開口幅)2360、(たたみ幅)230×2ブロンズ45×2
338,000
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971664CD2C-330WBZ(全幅)3320、(開口幅)3200、(たたみ幅)270×2ブロンズ47×2
374,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971673CD2C-415WBZ(全幅)4160、(開口幅)4040、(たたみ幅)310×2ブロンズ49×2
404,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971682CD2C-500WBZ(全幅)5000、(開口幅)4880、(たたみ幅)340×2ブロンズ611×2
440,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971691CD2C-580WBZ(全幅)5840、(開口幅)5720、(たたみ幅)380×2ブロンズ613×2
468,000
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971707CD2C-665WBZ(全幅)6680、(開口幅)6560、(たたみ幅)420×2ブロンズ615×2
502,000
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971716CD2C-750WBZ(全幅)7520、(開口幅)7400、(たたみ幅)460×2ブロンズ617×2
536,000
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971725CD2C-835WBZ(全幅)8360、(開口幅)8240、(たたみ幅)500×2ブロンズ819×2
568,000
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする