曜日別特売

クレディアコー2型(キャスタータイプ・片開き)

クレディアコー2型(キャスタータイプ・片開き) - 四国化成

人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。
道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。

シリーズクレディーアコー付属品鍵3本付材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1050タイプキャスタータイプ(片開き)シリンダー錠落し棒数1内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全39種類を絞り込む
幅(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
キャスター数
パンタ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89971734CD2MC-125SSC(全幅)1290、(開口幅)1180、(たたみ幅)230ステンカラー25
158,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971743CD2MC-170SSC(全幅)1710、(開口幅)1600、(たたみ幅)270ステンカラー27
176,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971752CD2MC-210SSC(全幅)2130、(開口幅)2020、(たたみ幅)310ステンカラー29
191,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971761CD2MC-255SSC(全幅)2550、(開口幅)2440、(たたみ幅)340ステンカラー311
209,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971777CD2MC-295SSC(全幅)2970、(開口幅)2860、(たたみ幅)380ステンカラー313
223,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971786CD2MC-335SSC(全幅)3390、(開口幅)3280、(たたみ幅)420ステンカラー315
239,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971795CD2MC-380SSC(全幅)3810、(開口幅)3700、(たたみ幅)460ステンカラー317
257,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971804CD2MC-420SSC(全幅)4230、(開口幅)4120、(たたみ幅)500ステンカラー419
272,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971813CD2MC-465SSC(全幅)4650、(開口幅)4540、(たたみ幅)530ステンカラー421
288,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971822CD2MC-505SSC(全幅)5070、(開口幅)4960、(たたみ幅)570ステンカラー423
305,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971831CD2MC-545SSC(全幅)5490、(開口幅)5380、(たたみ幅)610ステンカラー425
321,000
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971847CD2MC-590SSC(全幅)5910、(開口幅)5800、(たたみ幅)650ステンカラー527
337,000
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971856CD2MC-630SSC(全幅)6330、(開口幅)6220、(たたみ幅)690ステンカラー529
354,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971865CD2MC-125SBK(全幅)1290、(開口幅)1180、(たたみ幅)230ブラックつや消し25
158,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971874CD2MC-170SBK(全幅)1710、(開口幅)1600、(たたみ幅)270ブラックつや消し27
176,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971883CD2MC-210SBK(全幅)2130、(開口幅)2020、(たたみ幅)310ブラックつや消し29
191,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971892CD2MC-255SBK(全幅)2550、(開口幅)2440、(たたみ幅)340ブラックつや消し311
209,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971901CD2MC-295SBK(全幅)2970、(開口幅)2860、(たたみ幅)380ブラックつや消し313
223,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971917CD2MC-335SBK(全幅)3390、(開口幅)3280、(たたみ幅)420ブラックつや消し315
239,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971926CD2MC-380SBK(全幅)3810、(開口幅)3700、(たたみ幅)460ブラックつや消し317
257,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971935CD2MC-420SBK(全幅)4230、(開口幅)4120、(たたみ幅)500ブラックつや消し419
272,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971944CD2MC-465SBK(全幅)4650、(開口幅)4540、(たたみ幅)530ブラックつや消し421
288,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971953CD2MC-505SBK(全幅)5070、(開口幅)4960、(たたみ幅)570ブラックつや消し423
305,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971962CD2MC-545SBK(全幅)5490、(開口幅)5380、(たたみ幅)610ブラックつや消し425
321,000
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971971CD2MC-590SBK(全幅)5910、(開口幅)5800、(たたみ幅)650ブラックつや消し527
337,000
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971987CD2MC-630SBK(全幅)6330、(開口幅)6220、(たたみ幅)690ブラックつや消し529
354,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89971996CD2MC-125SBZ(全幅)1290、(開口幅)1180、(たたみ幅)230ブロンズ25
158,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972005CD2MC-170SBZ(全幅)1710、(開口幅)1600、(たたみ幅)270ブロンズ27
176,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972014CD2MC-210SBZ(全幅)2130、(開口幅)2020、(たたみ幅)310ブロンズ29
191,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972023CD2MC-255SBZ(全幅)2550、(開口幅)2440、(たたみ幅)340ブロンズ311
209,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972032CD2MC-295SBZ(全幅)2970、(開口幅)2860、(たたみ幅)380ブロンズ313
223,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972041CD2MC-335SBZ(全幅)3390、(開口幅)3280、(たたみ幅)420ブロンズ315
239,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972057CD2MC-380SBZ(全幅)3810、(開口幅)3700、(たたみ幅)460ブロンズ317
257,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972066CD2MC-420SBZ(全幅)4230、(開口幅)4120、(たたみ幅)500ブロンズ419
272,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972075CD2MC-465SBZ(全幅)4650、(開口幅)4540、(たたみ幅)530ブロンズ421
288,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972084CD2MC-505SBZ(全幅)5070、(開口幅)4960、(たたみ幅)570ブロンズ423
305,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972093CD2MC-545SBZ(全幅)5490、(開口幅)5380、(たたみ幅)610ブロンズ425
321,000
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972102CD2MC-590SBZ(全幅)5910、(開口幅)5800、(たたみ幅)650ブロンズ527
337,000
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972111CD2MC-630SBZ(全幅)6330、(開口幅)6220、(たたみ幅)690ブロンズ529
354,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする