曜日別特売

クレディアコー2型(レールタイプ・両開き)

クレディアコー2型(レールタイプ・両開き) - 四国化成

人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。
道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。

シリーズクレディーアコー仕様フラットレール付属品鍵3本付材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1250タイプレールタイプ(両開き)シリンダー錠内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
車輪
パンタ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89972757CD2-245WSC(全幅)2450、(開口幅)1850、(たたみ幅)300×2ステンカラー45×2
434,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972766CD2-330WSC(全幅)3300、(開口幅)2620、(たたみ幅)340×2ステンカラー47×2
471,000
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972775CD2-415WSC(全幅)4150、(開口幅)3390、(たたみ幅)380×2ステンカラー49×2
518,000
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972784CD2-500WSC(全幅)5000、(開口幅)4180、(たたみ幅)410×2ステンカラー611×2
556,000
379,800
417,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972793CD2-580WSC(全幅)5800、(開口幅)4900、(たたみ幅)450×2ステンカラー613×2
599,000
419,800
461,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972802CD2-665WSC(全幅)6650、(開口幅)5670、(たたみ幅)490×2ステンカラー615×2
644,000
439,800
483,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972811CD2-750WSC(全幅)7500、(開口幅)6440、(たたみ幅)530×2ステンカラー617×2
684,000
459,800
505,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972827CD2-835WSC(全幅)8350、(開口幅)7210、(たたみ幅)570×2ステンカラー819×2
726,000
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972836CD2-245WBK(全幅)2450、(開口幅)1850、(たたみ幅)300×2ブラックつや消し45×2
434,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972845CD2-330WBK(全幅)3300、(開口幅)2620、(たたみ幅)340×2ブラックつや消し47×2
471,000
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972854CD2-415WBK(全幅)4150、(開口幅)3390、(たたみ幅)380×2ブラックつや消し49×2
518,000
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972863CD2-500WBK(全幅)5000、(開口幅)4180、(たたみ幅)410×2ブラックつや消し611×2
556,000
379,800
417,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972872CD2-580WBK(全幅)5800、(開口幅)4900、(たたみ幅)450×2ブラックつや消し613×2
599,000
419,800
461,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972881CD2-665WBK(全幅)6650、(開口幅)5670、(たたみ幅)490×2ブラックつや消し615×2
644,000
439,800
483,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972897CD2-750WBK(全幅)7500、(開口幅)6440、(たたみ幅)530×2ブラックつや消し617×2
684,000
459,800
505,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972906CD2-835WBK(全幅)8350、(開口幅)7210、(たたみ幅)570×2ブラックつや消し819×2
726,000
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972915CD2-245WBZ(全幅)2450、(開口幅)1850、(たたみ幅)300×2ブロンズ45×2
434,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972924CD2-330WBZ(全幅)3300、(開口幅)2620、(たたみ幅)340×2ブロンズ47×2
474,000
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972933CD2-415WBZ(全幅)4150、(開口幅)3390、(たたみ幅)380×2ブロンズ49×2
518,000
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972942CD2-500WBZ(全幅)5000、(開口幅)4180、(たたみ幅)410×2ブロンズ611×2
556,000
379,800
417,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972951CD2-580WBZ(全幅)5800、(開口幅)4900、(たたみ幅)450×2ブロンズ613×2
599,000
419,800
461,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972967CD2-665WBZ(全幅)6650、(開口幅)5670、(たたみ幅)490×2ブロンズ615×2
644,000
439,800
483,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972976CD2-750WBZ(全幅)7500、(開口幅)6440、(たたみ幅)530×2ブロンズ617×2
684,000
459,800
505,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89972985CD2-835WBZ(全幅)8350、(開口幅)7210、(たたみ幅)570×2ブロンズ819×2
726,000
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする