曜日別特売

クレディアコー2型(レールタイプ・片開き)

クレディアコー2型(レールタイプ・片開き) - 四国化成

人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。
道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。

シリーズクレディーアコー仕様フラットレール付属品鍵3本付材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1050タイプレールタイプ(片開き)シリンダー錠内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
車輪
パンタ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89972994CD2M-125SSC(全幅)1250、(開口幅)900、(たたみ幅)300ステンカラー25
205,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973003CD2M-170SSC(全幅)1700、(開口幅)1310、(たたみ幅)340ステンカラー27
231,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973012CD2M-210SSC(全幅)2100、(開口幅)1670、(たたみ幅)380ステンカラー29
249,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973021CD2M-255SSC(全幅)2550、(開口幅)2090、(たたみ幅)410ステンカラー311
276,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973037CD2M-295SSC(全幅)2950、(開口幅)2450、(たたみ幅)450ステンカラー313
293,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973046CD2M-335SSC(全幅)3350、(開口幅)2810、(たたみ幅)490ステンカラー315
313,000
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973055CD2M-380SSC(全幅)3800、(開口幅)3220、(たたみ幅)530ステンカラー317
336,000
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973064CD2M-420SSC(全幅)4200、(開口幅)3580、(たたみ幅)570ステンカラー419
357,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973073CD2M-465SSC(全幅)4650、(開口幅)4000、(たたみ幅)600ステンカラー421
378,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973082CD2M-505SSC(全幅)5050、(開口幅)4360、(たたみ幅)640ステンカラー423
404,000
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973091CD2M-545SSC(全幅)5450、(開口幅)4720、(たたみ幅)680ステンカラー425
420,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973107CD2M-590SSC(全幅)5900、(開口幅)5130、(たたみ幅)720ステンカラー527
442,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973116CD2M-630SSC(全幅)6300、(開口幅)5490、(たたみ幅)760ステンカラー529
466,000
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973125CD2M-125SBK(全幅)1250、(開口幅)900、(たたみ幅)300ブラックつや消し25
205,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973134CD2M-170SBK(全幅)1700、(開口幅)1310、(たたみ幅)340ブラックつや消し27
231,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973143CD2M-210SBK(全幅)2100、(開口幅)1670、(たたみ幅)380ブラックつや消し29
249,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973152CD2M-255SBK(全幅)2550、(開口幅)2090、(たたみ幅)410ブラックつや消し311
276,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973161CD2M-295SBK(全幅)2950、(開口幅)2450、(たたみ幅)450ブラックつや消し313
293,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973177CD2M-335SBK(全幅)3350、(開口幅)2810、(たたみ幅)490ブラックつや消し315
313,000
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973186CD2M-380SBK(全幅)3800、(開口幅)3220、(たたみ幅)530ブラックつや消し317
336,000
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973195CD2M-420SBK(全幅)4200、(開口幅)3580、(たたみ幅)570ブラックつや消し419
357,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973204CD2M-465SBK(全幅)4650、(開口幅)4000、(たたみ幅)600ブラックつや消し421
378,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973213CD2M-505SBK(全幅)5050、(開口幅)4360、(たたみ幅)640ブラックつや消し423
404,000
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973222CD2M-545SBK(全幅)5450、(開口幅)4720、(たたみ幅)680ブラックつや消し425
420,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973231CD2M-590SBK(全幅)5900、(開口幅)5130、(たたみ幅)720ブラックつや消し527
442,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973247CD2M-630SBK(全幅)6300、(開口幅)5490、(たたみ幅)760ブラックつや消し529
466,000
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973256CD2M-125SBZ(全幅)1250、(開口幅)900、(たたみ幅)300ブロンズ25
205,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973265CD2M-170SBZ(全幅)1700、(開口幅)1310、(たたみ幅)340ブロンズ27
231,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973274CD2M-210SBZ(全幅)2100、(開口幅)1670、(たたみ幅)380ブロンズ29
249,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973283CD2M-255SBZ(全幅)2550、(開口幅)2090、(たたみ幅)410ブロンズ311
276,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973292CD2M-295SBZ(全幅)2950、(開口幅)2450、(たたみ幅)450ブロンズ313
293,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973301CD2M-335SBZ(全幅)3350、(開口幅)2810、(たたみ幅)490ブロンズ315
313,000
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973317CD2M-380SBZ(全幅)3800、(開口幅)3220、(たたみ幅)530ブロンズ317
336,000
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973326CD2M-420SBZ(全幅)4200、(開口幅)3580、(たたみ幅)570ブロンズ419
357,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973335CD2M-465SBZ(全幅)4650、(開口幅)4000、(たたみ幅)600ブロンズ421
378,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973344CD2M-505SBZ(全幅)5050、(開口幅)4360、(たたみ幅)640ブロンズ423
404,000
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973353CD2M-545SBZ(全幅)5450、(開口幅)4720、(たたみ幅)680ブロンズ425
420,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973362CD2M-590SBZ(全幅)5900、(開口幅)5130、(たたみ幅)720ブロンズ527
442,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89973371CD2M-630SBZ(全幅)6300、(開口幅)5490、(たたみ幅)760ブロンズ529
466,000
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする