タカノ
丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ
材質
S45C
寸法H(mm)
15
ボルト穴数
1穴
内容量
1個
全12種類を絞り込む
色
イエロー
ノーマル
レッド
外径D(Φmm)
65
90
寸法T(mm)
30
50
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
外径D(Φmm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89981437
ADIPE65-30-N
ノーマル
65
30
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981446
ADIPE65-30-R
レッド
65
30
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981455
ADIPE65-30-Y
イエロー
65
30
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981473
ADIPE65-50-R
レッド
65
50
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981491
ADIPE90-30-N
ノーマル
90
30
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981507
ADIPE90-30-R
レッド
90
30
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981516
ADIPE90-30-Y
イエロー
90
30
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981525
ADIPE90-50-N
ノーマル
90
50
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981534
ADIPE90-50-R
レッド
90
50
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981543
ADIPE90-50-Y
イエロー
90
50
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981464
ADIPE65-50-N
ノーマル
65
50
¥
1,640
取扱い終了
返品不可
89981482
ADIPE65-50-Y
イエロー
65
50
¥
2,020
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください