タカノ
丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ
材質
S45C
内容量
1個
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
色
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89981683
ADIPH55-30-R
55
15
30
レッド
1穴
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981692
ADIPH55-30-Y
55
15
30
イエロー
1穴
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981701
ADIPH55-40-N
55
15
40
ノーマル
1穴
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981717
ADIPH55-40-R
55
15
40
レッド
1穴
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981726
ADIPH55-40-Y
55
15
40
イエロー
1穴
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981735
ADIPH65-30-N
65
15
30
ノーマル
2穴
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981744
ADIPH65-30-R
65
15
30
レッド
2穴
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981753
ADIPH65-30-Y
65
15
30
イエロー
2穴
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981762
ADIPH65-40-N
65
15
40
ノーマル
2穴
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981771
ADIPH65-40-R
65
15
40
レッド
2穴
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981787
ADIPH65-40-Y
65
15
40
イエロー
2穴
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981796
ADIPH65-50-N
65
15
50
ノーマル
2穴
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981805
ADIPH65-50-R
65
15
50
レッド
2穴
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981814
ADIPH65-50-Y
65
15
50
イエロー
2穴
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981857
ADIPH80-30-N
80
15
30
ノーマル
2穴
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981866
ADIPH80-30-R
80
15
30
レッド
2穴
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981875
ADIPH80-30-Y
80
15
30
イエロー
2穴
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981884
ADIPH80-40-N
80
15
40
ノーマル
2穴
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981893
ADIPH80-40-R
80
15
40
レッド
2穴
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981902
ADIPH80-40-Y
80
15
40
イエロー
2穴
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981911
ADIPH80-50-N
80
15
50
ノーマル
2穴
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981927
ADIPH80-50-R
80
15
50
レッド
2穴
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981936
ADIPH80-50-Y
80
15
50
イエロー
2穴
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981945
ADIPH90-30-N
90
15
30
ノーマル
2穴
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981954
ADIPH90-30-R
90
15
30
レッド
2穴
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981963
ADIPH90-30-Y
90
15
30
イエロー
2穴
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981972
ADIPH90-40-N
90
15
40
ノーマル
2穴
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981981
ADIPH90-40-R
90
15
40
レッド
2穴
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981997
ADIPH90-40-Y
90
15
40
イエロー
2穴
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89982006
ADIPH90-50-N
90
15
50
ノーマル
2穴
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89982015
ADIPH90-50-R
90
15
50
レッド
2穴
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89982024
ADIPH90-50-Y
90
15
50
イエロー
2穴
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89981552
ADIPH45-20-N
45
6
20
ノーマル
1穴
¥
900
取扱い終了
89981561
ADIPH45-20-R
45
6
20
レッド
1穴
¥
1,240
取扱い終了
89981577
ADIPH45-20-Y
45
6
20
イエロー
1穴
¥
1,240
取扱い終了
89981586
ADIPH45-30-N
45
15
30
ノーマル
1穴
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
89981595
ADIPH45-30-R
45
15
30
レッド
1穴
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
89981604
ADIPH45-30-Y
45
15
30
イエロー
1穴
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
89981613
ADIPH45-40-N
45
15
40
ノーマル
1穴
¥
1,100
取扱い終了
89981622
ADIPH45-40-R
45
15
40
レッド
1穴
¥
1,440
取扱い終了
返品不可
89981631
ADIPH45-40-Y
45
15
40
イエロー
1穴
¥
1,440
取扱い終了
返品不可
89981647
ADIPH55-20-N
55
6
20
ノーマル
1穴
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
89981656
ADIPH55-20-R
55
6
20
レッド
1穴
¥
1,540
取扱い終了
返品不可
89981665
ADIPH55-20-Y
55
6
20
イエロー
1穴
¥
1,540
取扱い終了
返品不可
89981674
ADIPH55-30-N
55
15
30
ノーマル
1穴
¥
1,300
取扱い終了
89981823
ADIPH65-100-N
65
15
100
ノーマル
2穴
¥
4,580
取扱い終了
返品不可
89981832
ADIPH65-100-R
65
15
100
レッド
2穴
¥
4,890
取扱い終了
返品不可
89981841
ADIPH65-100-Y
65
15
100
イエロー
2穴
¥
4,890
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください