タカノ
丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ
材質
S45C
寸法H(mm)
15
ボルト穴数
1穴
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法T(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89982033
ADIPEH65-30-N
65
30
ノーマル
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89982042
ADIPEH65-30-R
65
30
レッド
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89982051
ADIPEH65-30-Y
65
30
イエロー
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89982067
ADIPEH65-50-N
65
50
ノーマル
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89982076
ADIPEH65-50-R
65
50
レッド
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89982085
ADIPEH65-50-Y
65
50
イエロー
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89982094
ADIPEH90-30-N
90
30
ノーマル
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89982103
ADIPEH90-30-R
90
30
レッド
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89982112
ADIPEH90-30-Y
90
30
イエロー
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89982121
ADIPEH90-50-N
90
50
ノーマル
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89982137
ADIPEH90-50-R
90
50
レッド
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89982146
ADIPEH90-50-Y
90
50
イエロー
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください