PM4H-A マルチレンジタイマ 汎用品(非防水タイプ)IP50

PM4H-A マルチレンジタイマ 汎用品(非防水タイプ)IP50 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

ACフリー電源化を実現。
首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化。
ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易。
"ゼロ"設定瞬時出力を標準装備。
時間レンジのマルチ化で使い易さ向上。
8動作モードを標準装備
大型ダイヤルで操作性アップ。
セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能。

操作電圧(V)AC100-240Vタイマー設定0.1秒~500時間:16レンジ切り替えタイプ非防水温度上昇55℃以下(定格電圧印加時)気圧(hPa)860~1060復帰時間0.1秒以下接点材質Ag合金定格制御容量5A 250V AC(抵抗負荷)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
質量(g)
保護構造
耐電圧
定格周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35286903PM4HA-H-AC240V11ピン約100IP50(非防水タイプ)初期/
(充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間)AC2000V/1分間、
(接点間)AC1000V/1分間
50/60共用
3,900
取扱い終了
代替品有
35286921PM4HA-H-AC240VSネジ締め端子約110IP50(非防水タイプ)初期/
(充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間)AC2000V/1分間、
(接点間)AC1000V/1分間
50/60共用
4,400
取扱い終了
代替品有
85931142PM4HA-H-AC240VS11ピン約100IEC規格IP65(パネル表面のみ:ゴムパッキンATC18002使用時)充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間AC2000V/1分間、接点間AC1000V/1分間50/60共用(AC使用時)
3,900
取扱い終了
返品不可
85931133PM4HA-H-AC240Vネジ締め端子約110IEC規格IP65(パネル表面のみ:ゴムパッキンATC18002使用時)充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間AC2000V/1分間、接点間AC1000V/1分間50/60共用(AC使用時)
4,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35286903PM4HA-H-AC240V20321656H3CR-A AC100-240/DC100-125PM4HA-H-AC240V ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321656ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,698
税込5,168
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
35286921PM4HA-H-AC240VS20321656H3CR-A AC100-240/DC100-125PM4HA-H-AC240VS ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321656ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,698
税込5,168
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35286921
2019-02-08
用途: 新規製作

製品や梱包形態も申し分御座いませんが、関連部材のゴムパッキンや取付け枠も説明文に掲載があると良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする