曜日別特売

センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池

センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池 - INAX(LIXIL)
(14件のレビュー)
電圧(V)3適合品番AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP内容量1個
注意
※寿命の場合、センサーの赤色ランプが1秒間隔で点滅します。その場合は、センサー側のコネクターから外して交換してください。
電池切れにならなくても、4年を目安に交換してください。保証期間は2年です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89988446A-4025
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89988446
2023-02-21
用途: 小便器の電池交換
医療・福祉・介護関連業

業者さんに電池交換を依頼すると、当然ですが電池代以外に工賃がかかります。
こちらのリチウム電池があれば、素人の私たちでも交換が可能です。
経費節減にもなり、とても有難いです。

対象商品 : 89988446
2022-08-08
用途: 機械のメンテナンス
株式会社 第一ビルディングその他業種

故障だったため、商品が直ぐに着荷し大変助かりました。商品にも大変満足しています。

対象商品 : 89988446
2021-09-06
用途: 会社の便器の電池交換
製造業

会社の小便器が電池切れのせいか水が流れなくなりました。
近所の電気店では取り扱いがありませんでしたが貴社カタログでこの電池を見つけました。ただしうちの便器の型番がカタログに記載されていませんでしたのでメールで問い合わせたところ親切に対応していただき、うちの便器にも対応していることがわかりました。早速購入して使用したところ、何の問題もなく水が流れました。
取替方法も簡単で大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89988446
2019-01-28
用途: センサー用バッテリー 更新
西村建設株式会社建設業・工事業

サイズ・形状ともに問題なく設置できました。製造年月日と使用期限の目安表示があるとわかりやすいと思います。

対象商品 : 89988446
2021-02-08
用途: 男性用小便器のバッテリー
株式会社エーデルホーム不動産業

商品は簡単に交換できましたが、メーカー自身が何でこんな複雑なバッテリーを設定したかが、なぞです。

対象商品 : 89988446
2019-04-11
用途: センサー不動時に交換
斎長物産株式会社

特に問題なく使用している。ただ、コネクター付の専用品だけに代替品が無く、セルで交換できれば良いのにと感じる。コネクターごと大量に廃棄するので勿体ない。

対象商品 : 89988446
2018-03-26
用途: トイレメンテナンス
不動産業

当然ですが、使用しての問題はなし。
金額も安いのでいつも利用しています。

対象商品 : 89988446
2016-10-14
用途: トイレ充電池切れの際
教育・研究機関

社内のトイレ用充電池が切れた際に使用しています。今回は2個購入して送料が無料になったので、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする