曜日別特売

アロエ&クリーン

アロエ&クリーン - ミヤコ自動車
(3件のレビュー)

水を使わずに、手についたガンコな汚れを落とします。
こするだけでクリーナーが汚れを吸着し、消しゴムカスのようにポロポロ固まっていきます。
洗い流しが不要です。すぐに次の作業へ移れます。
タオルなどで拭取る必要がありません。
アロエエキス配合で、保湿効果があります。

用途
油汚れや外での作業に。
水の無い場所やエコ活用として。
断水・避難時の備えとして。
遊び後の水で落ちにくい汚れに。
繰り返し・詰め替え対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89999481HC-1001個(1000mL)詰替え
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
89999463HC-0091個(90g)チューブ(携帯)
1,300
取扱い終了
89999472HC-0301個(300mL)ボトル
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89999472
2019-09-20
用途: サーキットでの、手の洗浄
ジールデザイン

水を使わずに、手の油汚れを落とせます。 
サーキットだと、近くに水道が無い事が多いです。  
ピットインして、急いでセッティングを変更して、すぐにコースインしたい時は、とても重宝します。 ただ価格がかなり高いのが難点です。

対象商品 : 89999463
2017-02-16
用途: オートバイ店の出張作業時の手洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

製品自体は、もう少し水分?が多くてやわらかい方が使い良いと思うが、水無しで使える手洗い洗浄料としては申し分のないものと思う。ただし、値段が手洗い洗浄料としては高価過ぎるので星三つの 普通 と評しました。
性能と品質は満足/価格は不満 です。

対象商品 : 89999472
2014-06-11
用途: 油汚れなど、。
豊 エンジニアリング

水を使わずに汚れを落とす性能は高いが、思ったより使用量を多くしないといけない。傷が残っている手には注意!とても痛い。 量が少ないのに値段が高い。 水が無いという場面では重宝する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする