CR(クロロプレンゴム)シート 白

CR(クロロプレンゴム)シート 白 - アキツCR(クロロプレンゴム)シート 白 - アキツ
(4件のレビュー)
材質クロロプレンゴム(CR)硬さ63(61)耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+6、引張強さ変化率-27%、切断時伸び変化率-22%)JIS規格K6380(BCH6260)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.0[82]切断時伸(%)630圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)体積変化(%)<耐油100℃×72h>(JIS#1/+20、JIS#3/+87)内容量1枚
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
000002181×100×1001100100
オープン169
169
186(税込)
当日出荷
000002271×100×2001100200
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000002361×100×3001100300
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
000002451×100×5001100500
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000002541×100×100011001000
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
000002631×200×2001200200
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000002721×200×3001200300
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000002881×200×5001200500
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
000002971×200×100012001000
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
000003061×300×3001300300
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
000003151×300×5001300500
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
000003241×300×100013001000
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
000003331×500×5001500500
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
000003421×500×100015001000
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
000003581×1000×1000110001000
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
000003672×100×1002100100
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000003762×100×2002100200
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000003852×100×3002100300
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000003942×100×5002100500
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
000004032×100×100021001000
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
000004122×200×2002200200
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000004282×200×3002200300
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
000004372×200×5002200500
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
000004462×200×100022001000
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
000004552×300×3002300300
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
000004642×300×5002300500
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
000004732×300×100023001000
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
000004822×500×5002500500
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
000004982×500×100025001000
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
000005072×1000×1000210001000
オープン9,698
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
000005163×100×1003100100
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000005253×100×2003100200
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000005343×100×3003100300
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
000005433×100×5003100500
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
000005523×100×100031001000
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
000005683×200×2003200200
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
000005773×200×3003200300
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
000005863×200×5003200500
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
000005953×200×100032001000
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
000006043×300×3003300300
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
000006133×300×5003300500
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
000006223×300×100033001000
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
000006383×500×5003500500
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
000006473×500×100035001000
オープン9,498
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
000006563×1000×1000310001000
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
000006655×100×1005100100
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000006745×100×2005100200
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000006835×100×3005100300
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
000006925×100×5005100500
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
000007085×100×100051001000
オープン3,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00000735
2023-06-20
用途: 木製仕上げ材料の養生

安価なゴムシートを探していたので丁度良かったです。

対象商品 : 00000218
2020-07-19
用途: 模型工作の材料に
その他業種

16分の1スケールのトラクター模型のパーツ材料に使用しました。
マッドフラップ(マッドガード)の質感・リアル感(本物感)が表現できて、とても良かったです。

対象商品 : 00000367
2016-10-12
用途: バイクテールレンズの防振・防水対策

安価で、ある程度の耐候性がほしかったので、クロロプレンゴム製を選択しました。白色が映えて、作品に雰囲気が出ました。

対象商品 : 00000297
2014-09-11
用途: 工作

0.5mm厚がほしかったのですが、最薄が1.0mmでした。試しに使ってみましたが、かなりこしがあり加工が難しかったです。
0.5mm厚も用意してほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の取扱いの参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
949:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする