アキツ
NBR(ニトリルゴム)シート 白
(1件のレビュー)
材質
二トリルゴム(NBR)
硬さ
65(62)
耐熱性
<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+2、引張強さ変化率-23%、切断時伸び変化率-17%)
引張強度(MPa[kgf/cm
2
])
9.8[100]
切断時伸(%)
730
圧縮永久ひずみ(%)
25(100℃×24h)
体積変化(%)
<耐油100℃×72h>(JIS#1/+3、JIS#3/+36)
内容量
1枚
バスケットに入れる
61
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00000814
1×100×100
-
1
100
100
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
00000823
1×100×200
-
1
100
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00000832
1×100×300
-
1
100
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00000848
1×100×500
-
1
100
500
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00000857
1×100×1000
-
1
100
1000
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00000866
1×200×200
-
1
200
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00000875
1×200×300
-
1
200
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00000884
1×200×500
-
1
200
500
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00000893
1×200×1000
-
1
200
1000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00000902
1×300×300
-
1
300
300
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00000918
1×300×500
-
1
300
500
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00000927
1×300×1000
-
1
300
1000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00000936
1×500×500
-
1
500
500
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00000945
1×500×1000
-
1
500
1000
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00000954
1×1000×1000
-
1
1000
1000
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00000963
2×100×100
-
2
100
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00000972
2×100×200
-
2
100
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00000988
2×100×300
-
2
100
300
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00000997
2×100×500
-
2
100
500
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001006
2×100×1000
-
2
100
1000
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001015
2×200×200
-
2
200
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001024
2×200×300
-
2
200
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001033
2×200×500
-
2
200
500
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001042
2×200×1000
-
2
200
1000
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001058
2×300×300
-
2
300
300
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001067
2×300×500
-
2
300
500
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001076
2×300×1000
-
2
300
1000
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001085
2×500×500
-
2
500
500
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001094
2×500×1000
-
2
500
1000
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001103
2×1000×1000
-
2
1000
1000
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001112
3×100×100
-
3
100
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001128
3×100×200
-
3
100
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001137
3×100×300
-
3
100
300
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001146
3×100×500
-
3
100
500
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001155
3×100×1000
-
3
100
1000
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001164
3×200×200
-
3
200
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001173
3×200×300
-
3
200
300
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001182
3×200×500
-
3
200
500
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001198
3×200×1000
-
3
200
1000
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001207
3×300×300
-
3
300
300
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001216
3×300×500
-
3
300
500
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001225
3×300×1000
-
3
300
1000
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001234
3×500×500
-
3
500
500
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001243
3×500×1000
-
3
500
1000
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001252
3×1000×1000
-
3
1000
1000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001268
5×100×100
-
5
100
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001277
5×100×200
-
5
100
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001286
5×100×300
-
5
100
300
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001295
5×100×500
-
5
100
500
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00001304
5×100×1000
-
5
100
1000
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
ゴム素材の特長