曜日別特売

EPT(エチレン・プロピレンゴム)シート 白

EPT(エチレン・プロピレンゴム)シート 白 - アキツ
(5件のレビュー)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。

材質エチレン・プロピレンゴム(EPT)硬さ66(63)耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+4、引張強さ変化率-26%、切断時伸び変化率-17%)JIS規格K6380(BCH0350)引張強度(MPa[kgf/cm2])11.5[117]切断時伸(%)650圧縮永久ひずみ(%)35耐久性(耐オゾン性、オゾン50pphm/40℃20%伸長)1000h異常なし内容量1枚
注意
※耐油性の用途には適しません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
000014171×100×1001100100
オープン
169
186(税込)
当日出荷
000014261×100×2001100200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000014351×100×3001100300
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000014441×100×5001100500
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
000014531×100×100011001000
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
000014621×200×2001200200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000014781×200×3001200300
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
000014871×200×5001200500
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
000014961×200×100012001000
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
000015051×300×3001300300
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
000015141×300×5001300500
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
000015231×300×100013001000
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
000015321×500×5001500500
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
000015481×500×100015001000
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
000015571×1000×1000110001000
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
000015662×100×1002100100
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
000015752×100×2002100200
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
000015842×100×3002100300
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
000015932×100×5002100500
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
000016022×100×100021001000
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
000016182×200×2002200200
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
000016272×200×3002200300
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000016362×200×5002200500
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
000016452×200×100022001000
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
000016542×300×3002300300
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
000016632×300×5002300500
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
000016722×300×100023001000
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
000016882×500×5002500500
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
000016972×500×100025001000
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
000017062×1000×1000210001000
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
000017153×100×1003100100
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000017243×100×2003100200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000017333×100×3003100300
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
000017423×100×5003100500
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
000017583×100×100031001000
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
000017673×200×2003200200
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
000017763×200×3003200300
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
000017853×200×5003200500
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
000017943×200×100032001000
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
000018033×300×3003300300
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
000018123×300×5003300500
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
000018283×300×100033001000
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
000018373×500×5003500500
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
000018463×500×100035001000
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
000018553×1000×1000310001000
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
000018645×100×1005100100
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000018735×100×2005100200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
000018825×100×3005100300
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
000018985×100×5005100500
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
000019075×100×100051001000
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00001453
2021-06-29
用途: 文字の切りだし
飲食業

普通に問題なく使いましたホントは1ミリより薄い物が欲しいですが。

対象商品 : 00001697
2020-04-16
用途: タイヤステッカー
その他業種

思っていた通りの商品でした。
後は自分の持ってる接着剤との相性ですね。

対象商品 : 00001706
2018-07-16
用途: タイヤのロゴに貼り付けました。
サービス業

白のゴムシートがなく探していました。加工もしやすく重宝しています。

対象商品 : 00001636
2018-02-27
用途: 木工事
カピリナ デザイン リフォーム建設業・工事業

白いゴムはなかなか手に入らないので満足しています。

対象商品 : 00001496
2014-09-11
用途: 工作

0.5mm厚がほしかったのですが、最薄が1.0mmでした。試しに使ってみましたが、かなりこしがあり加工が難しかったです。
0.5mm厚も用意してほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の取扱いの参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1359:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする