飴ゴムシート

飴ゴムシート アキツ 飴ゴムシート アキツ 飴ゴムシート アキツ 飴ゴムシート アキツ 飴ゴムシート アキツ 飴ゴムシート アキツ
(6件のレビュー)

生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。

用途バンド、クッション 材質天然ゴム 硬度40 内容量1枚
注意
※むやみに焼却しますと、人体に有害なガスを発生させる場合がありますので出来るだけ焼却はしないでください。
※他の物体と接触して使用する場合、必ずサンプルで変色、汚染性をご確認ください。
※実使用における寿命は、ご使用環境によって大きく左右されます。
※厳しい使用環境下においては、必ずサンプルでご確認ください。
お気に入りに追加
45件中 1~45件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00002022 1×100×100 1 100 100
オープン
409
450 (税込)
当日出荷
00002038 1×100×200 1 100 200
オープン
669
736 (税込)
当日出荷
00002047 1×100×300 1 100 300
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002056 1×100×500 1 100 500
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
00002065 1×100×1000 1 100 1000
オープン
2,698
2,968 (税込)
5日以内出荷

返品不可
00002074 1×200×200 1 200 200
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002083 1×200×300 1 200 300
オープン
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002092 1×200×500 1 200 500
オープン
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002108 1×200×1000 1 200 1000
オープン
4,198
4,618 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002117 1×300×300 1 300 300
オープン
2,398
2,638 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002126 1×300×500 1 300 500
オープン
3,798
4,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002135 1×300×1000 1 300 1000
オープン
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002144 1×500×500 1 500 500
オープン
4,598
5,058 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002153 1×500×1000 1 500 1000
オープン
8,398
9,238 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002162 1×1000×1000 1 1000 1000
オープン
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002178 2×100×100 2 100 100
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
00002187 2×100×200 2 100 200
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002196 2×100×300 2 100 300
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
00002205 2×100×500 2 100 500
オープン
2,198
2,418 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002214 2×100×1000 2 100 1000
オープン
3,598
3,958 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002223 2×200×200 2 200 200
オープン
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002232 2×200×300 2 200 300
オープン
2,198
2,418 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002248 2×200×500 2 200 500
オープン
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002257 2×200×1000 2 200 1000
オープン
5,398
5,938 (税込)
当日出荷
00002266 2×300×300 2 300 300
オープン
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002275 2×300×500 2 300 500
オープン
4,298
4,728 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002284 2×300×1000 2 300 1000
オープン
7,498
8,248 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002293 2×500×500 2 500 500
オープン
6,498
7,148 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002302 2×500×1000 2 500 1000
オープン
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002318 2×1000×1000 2 1000 1000
オープン
23,980
26,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002327 3×100×100 3 100 100
オープン
799
879 (税込)
当日出荷
00002336 3×100×200 3 100 200
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002345 3×100×300 3 100 300
オープン
1,998
2,198 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002354 3×100×500 3 100 500
オープン
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002363 3×100×1000 3 100 1000
オープン
4,298
4,728 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002372 3×200×200 3 200 200
オープン
2,198
2,418 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002388 3×200×300 3 200 300
オープン
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002397 3×200×500 3 200 500
オープン
4,198
4,618 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002406 3×200×1000 3 200 1000
オープン
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002415 3×300×300 3 300 300
オープン
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002424 3×300×500 3 300 500
オープン
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002433 3×300×1000 3 300 1000
オープン
8,998
9,898 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002442 3×500×500 3 500 500
オープン
8,598
9,458 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002458 3×500×1000 3 500 1000
オープン
16,980
18,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00002467 3×1000×1000 3 1000 1000
オープン
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00002126
2020-07-16
用途:
吸引成型
製造業

硬度から、こちらが想像していた通りの硬さでした。梱包も十二分に丁寧で、大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
00002022
2020-05-27
用途:
実用新案の部品に使用
建設業・工事業

弾力性と伸縮が有り遣い勝手が良く満足でした。もう少し広い物が欲しいかったです。

2019-03-15
用途:
パチンコ制作

良く飛ぶパチンコが出来ました。非常にバランスの良いゴムてす。カットする太さでパワーを調整出来ますので言う事なしです。

対象商品:
00002117
2016-11-08
用途:
滑り止めに使用。
サービス業

品物が薄いので加工しやすくて重宝してます。

対象商品:
00002363
2015-08-20
用途:
趣味

表記通りの弾性で大変満足です。

対象商品:
00002284
2015-03-13
用途:
電機子コイルの巻線作業

今回、本当は150幅のものが欲しかったのですが、無かったので300幅を半分に切ることにしました。もう少し幅にバリエーションがあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
525:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする