曜日別特売

Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証 SMT1000J3W

Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証 SMT1000J3W - APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証 SMT1000J3W - APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証 SMT1000J3W - APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証 SMT1000J3W - APC(シュナイダーエレクトリック)

APC Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証(SMT1000J3W)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。

仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)670ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)22.5容量(VA)1000定格電力(VA)1000最大出力電力(W)670定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123動作温度(℃)0~40効率1通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)10正味質量(kg)21相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)43.9出力コンセント8×NEMA 5-15R内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00017842SMT1000J3W
140,200
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする