曜日別特売

APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 3年保証 SMT1500RMJ2U3W

APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 3年保証 SMT1500RMJ2U3W - APC(シュナイダーエレクトリック)APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 3年保証 SMT1500RMJ2U3W - APC(シュナイダーエレクトリック)

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 3年保証(SMT1500RMJ2U3W)は、
出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00017982SMT1500RMJ2U3W
278,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする