APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 5年保証(SMT1500RMJ2U5W)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U色黒取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)8.6容量(VA)1500定格電力(VA)1200最大出力電力(W)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)27.8相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)46.8出力コンセント6×NEMA 5-15R内容量1台