曜日別特売

APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT2200J

APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT2200J - APC(シュナイダーエレクトリック)APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT2200J - APC(シュナイダーエレクトリック)APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT2200J - APC(シュナイダーエレクトリック)APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT2200J - APC(シュナイダーエレクトリック)APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT2200J - APC(シュナイダーエレクトリック)

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 2200 LCD 100V(SMT2200J)は、出力容量(2200VA/1980W)のタワー型UPSです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー

仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)1980ケーブル長(m)1.8幅(cm)19.7定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L5-30P同梱部品ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)43.5容量(VA)2200定格電力(VA)2200最大出力電力(W)1980定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~127調整可能/75~119動作温度(℃)0~40効率1通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)24正味質量(kg)56相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)54.4出力コンセント8×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R内容量1台
注意
※車上渡し商品のため荷卸しの際のご協力、ご対応をお願いいたします。
※荷卸し時にフォークリフトやハンドリフトなどをご準備いただく場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00018025SMT2200J
307,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする