Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 3年保証(SMT3000RMJ2U3W)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


