Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証 SMT500J3W

Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証 SMT500J3W - APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証 SMT500J3W - APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証 SMT500J3W - APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証 SMT500J3W - APC(シュナイダーエレクトリック)

APC Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証(SMT500J3W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。

仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8幅(cm)14定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD/SmarUPSシグナリング用RS-232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)16.7容量(VA)500定格電力(VA)500最大出力電力(W)360定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5正味質量(kg)12.6相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)35.9出力コンセント6×NEMA 5-15R内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00018183SMT500J3W
90,400
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする