曜日別特売

高強度シリコンシート

高強度シリコンシート - アキツ

従来のシリコンシートの欠点である「引裂きの弱さ」を大幅に改良した高グレード品になります。各種薬品にも強い耐性。環境ホルモンの疑いのある物質を含まない。食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号(改定:平成24年厚生労働省告示第595号)適合品。

用途金型成形機材質シリコン(SI)耐熱温度(℃)-30~150引張強度(MPa)10.0硬さ(デュロメータA)45切断時伸(%)600引裂き強度(kN/m)43(切込み無しアングル形)内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
000183142×100×1002100100
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
000183232×100×2002100200
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
000183322×100×3002100300
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
000183482×100×5002100500
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
000183572×100×100021001000
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
000183662×200×2002200200
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
000183752×200×3002200300
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
000183842×200×5002200500
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
000183932×200×100022001000
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
000184022×300×3002300300
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
000184182×300×5002300500
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
000184272×300×100023001000
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
000184362×500×5002500500
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
000184452×500×100025001000
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
000184542×1000×1000210001000
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
000184633×100×1003100100
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
000184723×100×2003100200
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
000184883×100×3003100300
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
000184973×100×5003100500
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
000185063×100×100031001000
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
000185153×200×2003200200
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
000185243×200×3003200300
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
000185333×200×5003200500
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
000185423×200×100032001000
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
000185583×300×3003300300
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
000185673×300×5003300500
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
000185763×300×100033001000
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
000185853×500×5003500500
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
000185943×500×100035001000
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
000186033×1000×1000310001000
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
640:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする