Aron(アロン化成)
3cm段差付左右合流マス
タイプ
-
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
勾配
規格
管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00020974
SD-E WLS
150
125
1.7/100
-
125
¥
10,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00020983
SD-E WLS
150
125
1.7/100
-
125
¥
14,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00020992
SD-N WLS
200
100
2/100
プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
100
¥
7,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材