Aron(アロン化成)
3cm段差付45°合流マス
規格
日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
管径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
勾配
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00021008
SD-N 45YS(右)
200
100
2/100
右
¥
7,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021017
SD-N 45YS(左)
200
100
2/100
左
¥
7,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材