Aron(アロン化成)
45°合流雨水マス
タイプ
左右兼用型
規格
-
勾配
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法z1(mm)
寸法z2(mm)
寸法z3(mm)
マス径(Φmm)
管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00021087
AM 45Y
124
134
351.5
290
76
110×120
50
95
145
26
150
100
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021096
AM 45Y
124
180
382.5
340
76
156×166
80
120
170
26
200
100
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021105
AM 45Y
156
180
417.5
380
100
156×166
80
125
191
35
200
125
¥
10,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021114
AM 45Y
177
180
437.5
410
120
156×166
80
125
196
40
200
150
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材