曜日別特売

45°曲りマス

45°曲りマス - Aron(アロン化成)
規格-管径(Φmm)125内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
勾配
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00021245SD-E 45L(右)1501251.7/100
8,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021254SD-E 45L(左)1501251.7/100
8,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021263SD-E 45L(右)1501251.7/100
10,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021272SD-E 45L(左)1501251.7/100
10,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする