曜日別特売

90°合流マス

90°合流マス - Aron(アロン化成)
規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品管径(Φmm)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
勾配
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00021324SD-N 90Y(右)2001002/100
7,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021333SD-N 90Y(左)2001002/100
7,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする