Aron(アロン化成)
90°曲り マス
管径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
勾配
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00021385
SD-N 90L(右)
200
100
2/100
右
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021394
SD-N 90L(左)
200
100
2/100
左
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021403
SD-N 90L(兼)
200
100
2/100
兼用
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材