Aron(アロン化成)
90°合流雨水マス(左右合流)
(2件のレビュー)
仕様
AMバケット付
タイプ
左右兼用型
勾配
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Z(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
マス径(Φmm)
管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00021455
AM 90Y
124(±2)
134
351.5
-
294
147
97±2
110×120
50(±2)
150
100
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
00021464
AM 90Y
124(±2)
135
351.5
-
294
120
97±2
110×120
50(±2)
150
100
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021473
AM 90Y
230(±2)
180
492
-
470
235
130±2
156×166
80(±2)
200
200
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021482
AM 90Y
124(±2)
180
382.5
-
344
172
122±2
156×166
80(±2)
200
100
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00021498
AM 90Y
156(±2)
180
417.5
-
380
190
125±2
156×166
80(±2)
200
125
¥
10,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021507
AM 90Y
177(±2)
180
437.5
-
414
207
127±2
156×166
80(±2)
200
150
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021516
AM 90Y
177(±2)
180
437.5
-
414
170
127±2
156×166
80(±2)
200
150
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材