Aron(アロン化成)
90°合流マス(125)
規格
-
管径(Φmm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
勾配
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00021525
SD-E 90Y(右)
150
125
1.7/100
右
¥
10,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021534
SD-E 90Y(左)
150
125
1.7/100
左
¥
10,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材