曜日別特売

90°合流マス(150)

90°合流マス(150) - Aron(アロン化成)
規格-管径(Φmm)150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
勾配
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00021543SD-E 90Y(右)1501501.5/100
14,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021552SD-E 90Y(左)1501501.5/100
14,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする