Aron(アロン化成)
AD 90°Y
呼び径
25
形状
90°Y
寸法L(mm)
35
種類
塩ビ管用継手
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
35
寸法Z(mm)
19
寸法L3(mm)
35
寸法z1(mm)
19
寸法z2(mm)
19
寸法z3(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00021656
AD-DT
25
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材