Aron(アロン化成)
AD 90°エルボ(透明)
(1件のレビュー)
形状
エルボ90°
色
透明
種類
塩ビ管用継手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00021692
AD-DL(トウメイ)
32
16
20
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
00021708
AD-DL(トウメイ)
35
19
25
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材