Aron(アロン化成)
AD ソケット
形状
ソケット
寸法L(mm)
35
種類
塩ビ管用継手
寸法Z(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00021726
AD-DS
20
35
¥
90
¥
70
¥
77
(税込)
当日出荷
00021735
AD-DS
25
35
¥
110
¥
86
¥
95
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材