AU 90°エルボ

AU 90°エルボ - Aron(アロン化成)
種類塩ビ管用継手形状エルボ90°アイボリー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00021902AU-DL(アイボリー)203216
160
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021918AU-DL(アイボリー)253519
210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする