Aron(アロン化成)
AU ソケット
種類
塩ビ管用継手
形状
ソケット
寸法L(mm)
35
寸法Z(mm)
3
色
アイボリー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00021927
AU-DS(アイボリー)
20
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00021936
AU-DS(アイボリー)
25
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材