曜日別特売

CU S型ソケット(1/2偏芯)

CU S型ソケット(1/2偏芯) - Aron(アロン化成)CU S型ソケット(1/2偏芯) - Aron(アロン化成)
(2件のレビュー)
形状ソケット種類塩ビ管用継手規格アロン規格内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00022505CU SS40
380
209
230(税込)
5日以内出荷
00022514CU SS50
400
229
252(税込)
当日出荷
00022523CU SS50×40
380
209
230(税込)
4日以内出荷
00022532CU SS65
740
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
00022548CU SS75
860
479
527(税込)
当日出荷
00022557CU SS100
1,320
759
835(税込)
5日以内出荷
00022566CU SS100×75
1,250
719
791(税込)
4日以内出荷
00022575CU SS125
2,240
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00022584CU SS150
3,930
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00022523
2016-05-01
用途: 排水管のジョイント
建設業・工事業

配管のずれが修正できます。

対象商品 : 00022505
2015-03-24
用途: 排水配管接続作業

ホームセンターにはさすがに売っていないんだな。設備屋さんなら1個常備しておきたい継ぎ手!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする