Aron(アロン化成)
CU VP管用11 1/4°エルボ
形状
11 1/4°エルボ
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
規格
アロン規格
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00022593
CU VP 11-1/4L
75
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00022602
CU VP 11-1/4L
100
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材