CU VP管用90°片受けエルボ(VPパイプ内径接続)

CU VP管用90°片受けエルボ(VPパイプ内径接続) - Aron(アロン化成)
形状エルボ90°タイプVP管用種類塩ビ管用継手寸法L(mm)98寸法L1(mm)108寸法D(mm)98.7寸法l(mm)60寸法Z(mm)58寸法z1(mm)48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00022672CU VP 90IKL100×75
1,120
929
1,022(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする