曜日別特売

CU VP管用S型ソケット

CU VP管用S型ソケット - Aron(アロン化成)
形状ソケットタイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00022688CU VP SS40
380
329
362(税込)
4日以内出荷
00022697CU VP SS50
400
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
00022706CU VP SS65
740
619
681(税込)
4日以内出荷
00022715CU VP SS75
860
699
769(税込)
5日以内出荷
00022724CU VP SS100
1,320
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
00022733CU VP SS125
2,240
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする