Aron(アロン化成)
CU VP管用異径90°エルボ
形状
エルボ90°
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
規格
アロン規格
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00022742
CU VP DL
50×40
¥
440
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
00022758
CU VP DL
65×50
¥
590
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
00022767
CU VP DL
75×50
¥
590
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00022785
CU VP DL
100×50
¥
1,030
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00022776
CU VP DL
100×75
¥
1,120
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材