曜日別特売

CU VP管用通気分岐継手

CU VP管用通気分岐継手 - Aron(アロン化成)
形状ティータイプVP管用種類塩ビ管用継手寸法H(mm)34規格アロン規格寸法h(mm)12寸法l1(mm)70.5寸法l2(mm)67寸法z1(mm)48.5寸法z2(mm)27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00022837CU VP DTH75×40
1,040
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする