曜日別特売

CU VP管用持出ニップル

CU VP管用持出ニップル - Aron(アロン化成)CU VP管用持出ニップル - Aron(アロン化成)
(1件のレビュー)
形状ニップルタイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格内容量1個
注意
※VP管径の内径にふた・継手等を接続しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00022882CU VP MN4049402248
660
539
593(税込)
当日出荷
00022898CU VP MN5056512560
720
589
648(税込)
当日出荷
00022907CU VP MN6577673576
760
629
692(税込)
7日以内出荷
00022916CU VP MN75108776089
800
669
736(税込)
当日出荷
00022925CU VP MN10012010060114
860
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00022898
2023-06-14
用途: 排水管配管工事
建設業・工事業

スラブ面の配管とか、どうしてもこれを使わなくてはならない時がある。
内径が絞られるので、できるなら使いたくはないのだが・・・
横引には使わないで下さい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする