曜日別特売

CU 異径90°エルボ

CU 異径90°エルボ - Aron(アロン化成)CU 異径90°エルボ - Aron(アロン化成)CU 異径90°エルボ - Aron(アロン化成)CU 異径90°エルボ - Aron(アロン化成)CU 異径90°エルボ - Aron(アロン化成)CU 異径90°エルボ - Aron(アロン化成)
(16件のレビュー)
形状エルボ90°種類塩ビ管用継手規格アロン規格内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00023162CU DL50×40
440
209
230(税込)
当日出荷
00023178CU DL65×50
590
279
307(税込)
当日出荷
00023205CU DL75×40
590
279
307(税込)
当日出荷
00023196CU DL75×50
590
279
307(税込)
当日出荷
00023187CU DL75×65
590
279
307(税込)
当日出荷
00023232CU DL100×50
1,030
519
571(税込)
当日出荷
00023214CU DL100×75
1,030
519
571(税込)
当日出荷
00023223CU DL100×65
1,030
519
571(税込)
当日出荷
00023257CU DL150×100
3,820
1,898
2,088(税込)
当日出荷
00023248CU DL150×125
3,820
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-23
用途: 水漏れ補修
農・林・水産業

ホームセンターにこのサイズはなく、モノタロウで見つけて購入しました。同型のサイズで他社にもありましたが、価格からこのメーカーのものにしました。ホームセンターをあちこち回って見にいかずに、最初からモノタロウで探した方がよかったのにと後悔しています。

対象商品 : 00023205
2022-12-20
用途: 雪国の消雪配管
本田あつし事務所不動産業

地元ホームセンターにはないレアサイズなので助かります。価格も満足です。

対象商品 : 00023214
2022-11-10
用途: 換気扇
建設業・工事業

ホームセンター等ではサイズが無く、このガソリン高で探すのに大変で翌日配達で良かったです。

対象商品 : 00023214
2021-06-30
用途: 日曜大工
不動産業

樋の補修に使いました。カナダクトホースと組み合わせて簡単に出来ました。

対象商品 : 00023178
2022-04-14
用途: 水田の給水用
農・林・水産業

ホームセンターより安価で重宝して他の種類を含め使用しています。

対象商品 : 00023178
2020-12-27
用途: 65Φと50ΦのVU管接続用として
運輸・通信業

50Φ配管と65Φ配管 90度エルボです
使用場所により偏心ソケットと使い分けをします
まあ、一般的にDIY店にもあるかなあ
安価だし他の商品と同時注文

対象商品 : 00023178
2021-03-15
用途: 配管作業
製造業

店頭ではあまり手に入らないので助かっています。異径のつなぎに使い勝手がいいです。

対象商品 : 00023178
2020-10-21
用途: 排水桝修理時の仮配管
飲食業

コンクリート製排水桝の修理時の仮配管に使用。
排水ホースをシーラントで固定して塩ビ管に差し込んで仮固定。
修理のモルタルが固まるまで使用します。特に問題無し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする