曜日別特売

CU 下水トラップ

CU 下水トラップ - Aron(アロン化成)CU 下水トラップ - Aron(アロン化成)CU 下水トラップ - Aron(アロン化成)
(3件のレビュー)
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00023458CU GUT6012847502550
1,320
549
604(税込)
当日出荷
00023467CU GUT8916555654075
1,680
699
769(税込)
当日出荷
00023476CU GUT114203707550100
1,930
829
912(税込)
8日以内出荷
00023485CU GUT140245859065125
4,980
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
00023494CU GUT1652839510580150
7,860
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 雨水管の改造
その他業種

既設の雨水管を排水(下水)用途に使用するため下水升に入る前のトラップとして使用。設置場所の底面が必ずしも水平な平らとは限らないので、安定させるための脚の部分は不要。若しくは付属だけしていてつけたい人は自分でつけれた方が良い。(私は一部削りました。)

対象商品 : 00023458
2018-10-06
用途: 自宅の排水管補修
建設業・工事業

希望通りの商品で良かったです
他の資材との接続もスムーズにでき、作業も楽でした

対象商品 : 00023458
2016-12-28
用途: 洗濯排水配管の臭い防止

よくある洗濯トラップより安価で設置容易です、排水管から上がる臭い防止に効果あり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする