Aron(アロン化成)
CU ゴム輪受口短管
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
120±10
寸法D(mm)
165±0.5
寸法l(mm)
102±5
寸法d1(mm)
(最小)166
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00023616
CU SR
150
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材