曜日別特売

CU 食洗機継手 起点エルボ

CU 食洗機継手 起点エルボ - Aron(アロン化成)CU 食洗機継手 起点エルボ - Aron(アロン化成)CU 食洗機継手 起点エルボ - Aron(アロン化成)
(7件のレビュー)
呼び径P50×20/25形状起点エルボタイプVU・VP管兼用種類塩ビ管用継手仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法Z(mm)20梱包数25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00023756CU SG-L PP50×20/25P50×20/25
570
539
593(税込)
当日出荷
00023765CU SG-L P(HT)P50×20/25P50×20/25(HT)
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-09
用途: 食洗機排水管接続
クリナップテクノサービス株式会社サービス業

既存排水管への接続継ぎ手として使用です、最近の食洗機排水接続はL字からストレートになっているので、スペースが厳しい場合もありますけど。

2024-11-26
用途: 室外機のドレーン管とサイズ50の塩ビ管との接続
サービス業

ドレーン管(DH16)の余長部分を塩ビ管の奥まで差し込めるので、室外機とエルボまで直線的に傾斜を持ちつつ接続できたので良かった。
欲を言えば、90°ではなく87°で、ドレーン管DH16の外径にぴったりだと尚良い。

対象商品 : 00023765
2022-02-18
用途: 住戸内の細物配管施工
建設業・工事業

小さい挿し口が、25A、20Aのいずれでも使えるのは助かります。

対象商品 : 00023756
2019-06-20
用途: ガーデンシンクの配管施工
有限会社平井電設

50の排水管に20のガーデンシンク排水管を接続するため、食洗機用でしたが接続できました。

2が参考にしています
対象商品 : 00023765
2016-12-28
用途: 食洗機の排水配管
アネーロ

通常の排水VU50に接続、近くのホームセンターにはなく助かりました

2が参考にしています
対象商品 : 00023756
2015-09-08
用途: 仕事

価格の安さが最高!

1が参考にしています
対象商品 : 00023765
2017-03-15
用途: 雨水からの引き込みです。
サービス業

寸法のみの表示で色のがなかった、グレーも有るなら表示して欲しかった。

MonotaROからの回答

品番にHTがつくタイプが耐熱HT、HT表記無しが通常タイプとなります。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする