Aron(アロン化成)
CU 食洗機継手 起点大曲りエルボ
形状
起点大曲りエルボ
種類
塩ビ管用継手
寸法L1(mm)
96
寸法S(mm)
45
寸法L2(mm)
79
寸法L3(mm)
170
寸法z1(mm)
71
寸法z2(mm)
66
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00023774
CU SG-LL P
P50×20/25
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00023783
CU SG-LL P(HT)
P50×20/25(HT)
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材